Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7313-B-XL-TVP, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 33 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7313-B-XL-TVP
Rubix:160000000375232
Produttore:0167262350000
EAN:4012801207669
0167262350000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7313-B-XL-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167262350000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7313-B-XL-TVP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2120 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5000 rpm
Regime limite6500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r82000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr110000 N
€ 107,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 130,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.