Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7204-B-XL-TVP-UA, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 14 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7204-B-XL-TVP-UA
Rubix:160000000375279
Produttore:0191145080000
EAN:4054372836947


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : 0191145080000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7204-B-XL-TVP-UA
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Punti di forza
Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 14x47x47 mm |
|---|---|
| Peso | 111 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 15400 rpm |
| Regime limite | 21600 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14900 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore