Cuscinetto obliquo a sfere SKF 7302 BEGAP, Diametro esterno: 42 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 13 mm

Cuscinetti obliqui a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:7302 BEGAP
Rubix:999190200022610
EAN:7316576633669
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7302 BEGAP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7302 BEGAP


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
I cuscinetti obliqui a una corona di sfere possono sopportare carichi radiali e assiali che agiscono contemporaneamente, con il carico assiale che agisce in una sola direzione. Possono operare a velocità elevate e, in base alla variante, anche a velocità molto elevate. Sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per sopportare forze assiali di elevata entità che agiscono in una direzione.

Punti di forza

- Capacità di alta velocità
- Accoglie carichi radiali relativamente elevati e grandi carichi assiali unilaterali.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso81 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza13 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
47,26 IVA esclusa
/ Unità
57,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.