Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7305-B-XL-2RS-TVP, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 17 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7305-B-XL-2RS-TVP
Rubix:170000000116020
Produttore:0206766890000
EAN:4026677955845
0206766890000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7305-B-XL-2RS-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0206766890000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7305-B-XL-2RS-TVP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-2RS-TVP, fila singola, X-life, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso231 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie73..-b-xl-2rs-tvp
Gabbiapoliammide
Regime limite7100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r15800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30000 N
98,95 IVA esclusa
/ Unità
120,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.