Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7211-B-XL-MP-UA, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 21 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7211-B-XL-MP-UA
Rubix:160000000375301
Produttore:0191151130000
EAN:4012801282185


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 0191151130000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7211-B-XL-MP-UA
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 21x100x100 mm |
|---|---|
| Peso | 675 g |
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 21 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72..-b-xl-mp |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 6800 rpm |
| Regime limite | 11900 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 38500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 52000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione