Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7324-B-XL-TVP-UO, Diametro esterno: 260 mm | Diametro interno: 120 mm | Larghezza: 55 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7324-B-XL-TVP-UO
Rubix:160000000375256
Produttore:0191184490000
EAN:4012801284066
0191184490000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7324-B-XL-TVP-UO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191184490000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7324-B-XL-TVP-UO


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)55x260x260 mm
Peso12520 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza55 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento2850 rpm
Regime limite3350 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r285000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr275000 N
Codice doganale84821090
862,37 IVA esclusa
/ Unità
1052,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.