Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3318-M-C3, Diametro esterno: 190 mm | Diametro interno: 90 mm | Larghezza: 73 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3318-M-C3
Rubix:160000000379627
Produttore:0190023430030
EAN:4012801271394


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 190 mm |
| Larghezza | 73 mm |
Dettagli del prodotto : 0190023430030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3318-M-C3
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-M, doppia fila, con slot di riempimento, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 73x190x190 mm |
|---|---|
| Peso | 9230 g |
| Diametro interno | 90 mm |
| Diametro esterno | 190 mm |
| Larghezza | 73 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 33..-m |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 3400 rpm |
| Regime limite | 4750 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 275000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 245000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 560,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 683,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione