Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7307-B-XL-TVP-UB, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 21 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7307-B-XL-TVP-UB
Rubix:170000000517833
Produttore:0882842550000
EAN:4054372540530


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 0882842550000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7307-B-XL-TVP-UB
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 21 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c1 |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 73..-b-xl-tvp-ub |
| Gabbia | poliammide |
| Peso | 0,479 kg |
| Stabilizzazione termica | s0 (fino a 150°c) |
| Regime di riferimento | 7900 rpm |
| Regime limite | 11900 rpm |
| Angolo | 40 ° |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 27500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 45500 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione