Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7304-B-XL-TVP, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 15 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7304-B-XL-TVP
Rubix:160000000375212
Produttore:0167258160000
EAN:4054372871825
0167258160000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7304-B-XL-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167258160000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7304-B-XL-TVP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso147 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento11500 rpm
Regime limite19300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr21700 N
€ 16,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.