Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3210-BD-XL-TVH-L285, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 30.2 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3210-BD-XL-TVH-L285
Rubix:160000000375455
Produttore:0703222520000
EAN:4012802645545
0703222520000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3210-BD-XL-TVH-L285

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza30,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0703222520000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3210-BD-XL-TVH-L285


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-TVH, doppia fila, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso663 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza30,2 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie32..-bd-xl-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7600 rpm
Regime limite7800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r44000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr53000 N
Codice doganale84821090
56,43 IVA esclusa
/ Unità
68,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.