Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7006-B-XL-TVP, Diametro esterno: 55 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 13 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7006-B-XL-TVP
Rubix:999210325077988
Produttore:0390683580000
EAN:4012802142303
0390683580000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7006-B-XL-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0390683580000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7006-B-XL-TVP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 70..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso109 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie70..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento10200 rpm
Regime limite16800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r13400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19900 N
26,07 IVA esclusa
/ Unità
31,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.