Cuscinetto obliquo a sfere SKF 7220 BECBP, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 100 mm | Larghezza: 34 mm
72.. Serie Cuscinetti a sfera a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:7220 BECBP
Rubix:160000000361563
Produttore:45675
EAN:7316577086686


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 34 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7220 BECBP
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Questi cuscinetti obliqui a una corona di sfere possono sopportare carichi radiali e assiali che agiscono contemporaneamente, con il carico assiale che agisce in una sola direzione. Possono operare a velocità elevate e, in base alla variante, anche a velocità molto elevate. Sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per sopportare forze assiali di elevata entità che agiscono in una direzione.
Punti di forza
- Capacità di alta velocità
- Accolgono carichi radiali relativamente elevati e grandi carichi assiali unilaterali
- Accolgono carichi radiali relativamente elevati e grandi carichi assiali unilaterali
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 34x180x180 mm |
|---|---|
| Peso | 3210 g |
| Diametro interno | 100 mm |
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 34 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72be |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 134000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 143000 N |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 277,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 338,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore