Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3316, Diametro esterno: 170 mm | Diametro interno: 80 mm | Larghezza: 68.3 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3316
Rubix:160000000375584
Produttore:0167139070000
EAN:4012801196840
0167139070000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3316

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza68,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167139070000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3316


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33, doppia fila, con slot di riempimento, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)68,3x170x170 mm
Peso6785 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza68,3 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie33
Regime di riferimento3900 rpm
Regime limite4150 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r226000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr208000 N
Codice doganale84821090
347,68 IVA esclusa
/ Unità
424,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.