Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7315-B-XL-TVP, Diametro esterno: 160 mm | Diametro interno: 75 mm | Larghezza: 37 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7315-B-XL-TVP
Rubix:160000000375235
Produttore:0167263320000
EAN:4012801283762
0167263320000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7315-B-XL-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167263320000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7315-B-XL-TVP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3100 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza37 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4500 rpm
Regime limite5600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r107000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr140000 N
161,95 IVA esclusa
/ Unità
197,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.