Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7211-B-XL-JP, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 21 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7211-B-XL-JP
Rubix:160000000381298
Produttore:0191150590000
EAN:4026677046277
0191150590000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7211-B-XL-JP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191150590000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7211-B-XL-JP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso645 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza21 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-jp
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento6800 rpm
Regime limite9200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r38500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52000 N
€ 43,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.