Cuscinetto obliquo a sfere SKF 7413 BCBM, Diametro esterno: 160 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 37 mm

Cuscinetti obliqui a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:7413 BCBM
Rubix:160000000361681
Produttore:104164
EAN:7316571267166
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7413 BCBM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7413 BCBM


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Questi cuscinetti obliqui a una corona di sfere possono sopportare carichi radiali e assiali che agiscono contemporaneamente, con il carico assiale che agisce in una sola direzione. Possono operare a velocità elevate e, in base alla variante, anche a velocità molto elevate. Sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per sopportare forze assiali di elevata entità che agiscono in una direzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37x160x160 mm
Peso3718 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza37 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie74b
Gabbiaottone
Regime di riferimento5000 rpm
Regime limite5300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r96500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr130000 N
Paese d'origineUS
Codice doganale84821090
950,37 IVA esclusa
/ Unità
1159,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.