Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3311-BD-XL-TVH-L285, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 49.2 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:3311-B-TVH
FAG:3311-BD-XL-TVH-L285
Rubix:160000000375568
Produttore:0700492200000
EAN:4012802645231
0700492200000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3311-BD-XL-TVH-L285

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0700492200000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3311-BD-XL-TVH-L285


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-TVH, doppia fila, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2298 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza49,2 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie33..-bd-xl-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5900 rpm
Regime limite5800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r88000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr116000 N
Codice doganale84821090
€ 130,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 159,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.