Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3308-BD-XL-TVH-L285-C3, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 36.5 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3308-BD-XL-TVH-L285-C3
Rubix:160000000375554
Produttore:0697647000030
EAN:4064328124431
0697647000030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3308-BD-XL-TVH-L285-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza36,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0697647000030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3308-BD-XL-TVH-L285-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-TVH, doppia fila, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso985 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza36,5 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serie33..-bd-xl-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7000 rpm
Regime limite8000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r48500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr67000 N
Codice doganale84821090
71,02 IVA esclusa
/ Unità
86,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.