Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3303-BD-XL-TVH-L285, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 22.2 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3303-BD-XL-TVH-L285
Rubix:160000000375538
Produttore:0698202280000
EAN:4064327818430


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 22,2 mm |
Dettagli del prodotto : 0698202280000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3303-BD-XL-TVH-L285
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-TVH, doppia fila, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 178 g |
|---|---|
| Diametro interno | 17 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 22,2 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 33..-bd-xl-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 12600 rpm |
| Regime limite | 16600 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 13100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 22500 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore