Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3311-BD-XL, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 49.2 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3311-BD-XL
Rubix:170000000516931
Produttore:0713249760000
EAN:4012802671766
0713249760000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3311-BD-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0713249760000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3311-BD-XL


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL, doppia fila, X-life, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2350 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza49,2 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie33..-bd-xl
Regime di riferimento5900 rpm
Regime limite5800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r88000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr116000 N
€ 131,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 160,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.