Cuscinetto obliquo a sfere INA 3904-2Z, Diametro esterno: 37 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 13 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:3904-2Z
Rubix:160000000375156
Produttore:0009913840000
EAN:4064328796201


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 0009913840000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3904-2Z
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 39..-B-2RZ-TVH, doppia fila, schermi, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 47 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Serie | 39..-b-2rz-tvh |
| Regime di riferimento | 12100 rpm |
| Regime limite | 15000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 9100 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore