Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7310-B-XL-TVP-UB, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 27 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7310-B-XL-TVP-UB
Rubix:170000000517836
Produttore:0882844500000
EAN:4054372259906


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 27 mm |
Dettagli del prodotto : 0882844500000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7310-B-XL-TVP-UB
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 27 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 73..-b-xl-tvp |
| Regime di riferimento | 6100 rpm |
| Regime limite | 8400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 50000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 80000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione