Cuscinetto obliquo a sfere SKF 3314 A-2ZTN9/C3VT113, Diametro esterno: 150 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 63.5 mm

Cuscinetti obliqui a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:3314 A-2ZTN9/C3VT113
Rubix:170000000475913
Produttore:234781
EAN:7316572565872
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3314 A-2ZTN9/C3VT113

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza63,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3314 A-2ZTN9/C3VT113


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
I cuscinetti obliqui a due corone di sfere corrispondono, in termini di design e funzionamento, a una coppia di cuscinetti obliqui a una corona di sfere in disposizione ad "O", ma richiedono meno spazio assiale e sono ideali per applicazioni che necessitano di una disposizione di cuscinetti rigida. Possono sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e momenti di ribaltamento. Possono operare a velocità molto elevate e sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per compensare forze assiali di grande entità.

Punti di forza

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4416 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza63,5 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue scudi metallici
Serie33a
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4300 rpm
Regime limite4300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r125000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr163000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
460,51 IVA esclusa
/ Unità
561,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.