Cuscinetto obliquo a sfere SKF 305264 D, Diametro esterno: 329.5 mm | Diametro interno: 230 mm | Larghezza: 80 mm

Cuscinetti obliqui a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:305264 D
Rubix:160000000367268
Produttore:37192
EAN:7316577008015
CUSCINETTO OBLIQUI A SFERE * 305264 D

Riepilogo info tecniche

Diametro interno230 mm
Diametro esterno329,5 mm
Larghezza80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUI A SFERE * 305264 D


I cuscinetti obliqui a sfere presentano piste degli anelli interni ed esterni spostate l’una rispetto all'altra, nella direzione dell’asse del cuscinetto. Data tale conformazione, questi cuscinetti possono sopportare carichi combinati, ovvero che agiscono contemporaneamente in direzione radiale e assiale. La capacità dei cuscinetti obliqui a sfere di sopportare carichi assiali aumenta proporzionalmente all'aumentare dell’angolo di contatto. L’angolo di contatto è definito come l’angolo fra la linea che congiunge i punti di contatto fra sfera e piste sul piano radiale, lungo la quale il carico combinato è trasmesso da una pista all’altra, e una linea perpendicolare all’asse del cuscinetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x329,5x329,5 mm
Peso21900 g
Diametro interno230 mm
Diametro esterno329,5 mm
Larghezza80 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serienon
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento1900 rpm
Regime limite2000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r600000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr351000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
2830,72 IVA esclusa
/ Unità
3453,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.