Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7224-B-XL-TVP-UO, Diametro esterno: 215 mm | Diametro interno: 120 mm | Larghezza: 40 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7224-B-XL-TVP-UO
Rubix:160000000379699
Produttore:0191161870000
EAN:4012801283205
0191161870000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7224-B-XL-TVP-UO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191161870000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7224-B-XL-TVP-UO


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Punti di forza

Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x215x215 mm
Peso5300 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3700 rpm
Regime limite4000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r178000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr182000 N
Codice doganale84821090
394,13 IVA esclusa
/ Unità
480,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.