Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7205-B-XL-TVP-UB, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 15 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7205-B-XL-TVP-UB
Rubix:999201229090269
Produttore:0882817280000
EAN:4054372618062


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 0882817280000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7205-B-XL-TVP-UB
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 13700 rpm |
| Regime limite | 19200 rpm |
| Angolo | 40 ° |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 9000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 16200 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione