Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3205-BD-XL-C3, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 20.6 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3205-BD-XL-C3
Rubix:170000000516903
Produttore:0709273910030
EAN:4064327676641
0709273910030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3205-BD-XL-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza20,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0709273910030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3205-BD-XL-C3


Angular contact ball bearing 32..-BD-XL, double row, X-life, steel sheet metal cage
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL, doppia fila, X-life, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso175,1 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza20,6 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serie32..-bd-xl
Regime di riferimento12500 rpm
Regime limite14300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r15200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr22000 N
Codice doganale84821090
30,56 IVA esclusa
/ Unità
37,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.