Cuscinetto obliquo a sfere FAG 30/8-B-2Z-TVH, Diametro esterno: 22 mm | Diametro interno: 8 mm | Larghezza: 11 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:30/8-B-2Z-TVH
Rubix:999201013078609
Produttore:0724338760000
EAN:4054369878738


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0724338760000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 30/8-B-2Z-TVH
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 30..-B-2Z-TVH, doppia fila, schermi, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 11 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Serie | 30..-b-2z-tvh |
| Gabbia | plastica |
| Regime di riferimento | 26000 rpm |
| Regime limite | 26000 rpm |
| Angolo | 25 ° |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 5100 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione