Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3220-C3, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 100 mm | Larghezza: 60.3 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3220-C3
Rubix:160000000375487
Produttore:0167124980030
EAN:4012801271165


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 60,3 mm |
Dettagli del prodotto : 0167124980030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3220-C3
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32, doppia fila, con slot di riempimento, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5975 g |
|---|---|
| Diametro interno | 100 mm |
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 60,3 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 32 |
| Regime di riferimento | 4050 rpm |
| Regime limite | 3750 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 235000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 186000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 339,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 414,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore