Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7206-B-XL-JP-UA, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 16 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7206-B-XL-JP-UA
Rubix:160000000379903
Produttore:0191146050000
EAN:4026677181169
0191146050000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7206-B-XL-JP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191146050000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7206-B-XL-JP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-jp
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento11200 rpm
Regime limite15800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r14100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr23100 N
34,34 IVA esclusa
/ Unità
41,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.