Cuscinetto obliquo a sfere INA 3806-2Z, Diametro esterno: 42 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 10 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:3806-2Z
Rubix:160000000375127
Produttore:0009681880000
EAN:4064328577152
0009681880000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3806-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009681880000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3806-2Z


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 38..-B-2RZ-TVH, doppia fila, schermi, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso37 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza10 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue scudi metallici
Serie38..-b-2rz-tvh
Regime di riferimento8700 rpm
Regime limite13300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr6100 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
35,79 IVA esclusa
/ Unità
43,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.