Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7312-B-XL-TVP, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 31 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7312-B-XL-TVP
Rubix:160000000375231
Produttore:0167261970000
EAN:4012801013543


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 31 mm |
Dettagli del prodotto : 0167261970000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7312-B-XL-TVP
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1710 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 31 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 73..-b-xl-tvp |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 5300 rpm |
| Regime limite | 7000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 69000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 96000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore