Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7216-B-XL-TVP, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 80 mm | Larghezza: 26 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7216-B-XL-TVP
Rubix:160000000375191
Produttore:0190031880000
EAN:4012801206945
0190031880000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7216-B-XL-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190031880000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7216-B-XL-TVP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1420 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4950 rpm
Regime limite6400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r72000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr85000 N
€ 93,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 113,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.