Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7228-B-XL-MP-UB, Diametro esterno: 250 mm | Diametro interno: 140 mm | Larghezza: 42 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7228-B-XL-MP-UB
Rubix:999181200028549
Produttore:0893136660000
EAN:4054371155346
0893136660000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7228-B-XL-MP-UB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza42 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0893136660000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7228-B-XL-MP-UB


Angular contact ball bearing 72..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno140 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza42 mm
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Peso9,3 kg
Regime di riferimento3100 rpm
Regime limite4450 rpm
Angolo40 °
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico statico di base, radiale - C0r231000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr214000 N
671,17 IVA esclusa
/ Unità
818,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.