Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7207-B-XL-TVP-P5-UO, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 17 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7207-B-XL-TVP-P5-UO
Rubix:160000000379068
Produttore:0167251400000
EAN:4012801012546
0167251400000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7207-B-XL-TVP-P5-UO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167251400000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7207-B-XL-TVP-P5-UO


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Punti di forza

Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x72x72 mm
Peso295 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento9600 rpm
Regime limite13400 rpm
Precisionep5 (abec 5 / iso class 5)
Carico statico di base, radiale - C0r19000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30000 N
Codice doganale84821090
63,14 IVA esclusa
/ Unità
77,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.