Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7338-B-MP-UA, Diametro esterno: 400 mm | Diametro interno: 190 mm | Larghezza: 78 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7338-B-MP-UA
Rubix:160000000380836
Produttore:0191186270000
EAN:4012801573214
0191186270000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7338-B-MP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno190 mm
Diametro esterno400 mm
Larghezza78 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191186270000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7338-B-MP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Angular contact ball bearing 73..-B-MP, single row, solid brass cage

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)78x400x400 mm
Peso48000 g
Diametro interno190 mm
Diametro esterno400 mm
Larghezza78 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento1680 rpm
Regime limite2490 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r630000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr440000 N
Codice doganale84821090
4080,83 IVA esclusa
/ Unità
4978,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.