Cuscinetto obliquo a sfere SNR 5307EEG15, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 34.9 mm

SNR Cuscinetto a due corone di sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:5307EEG15
Rubix:999250616004082
EAN:3413520105822
CUSCINETTI A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 5307.EEG15

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza34,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 5307.EEG15


Cuscinetti a due corone di sfere autoallineanti, gabbia in poliammide, tenute a frizione su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)103x103x39 mm
Peso748 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza34,9 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie5300
Gabbiapoliammide
Regime limite5800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r34600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr50200 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.