Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7206-B-XL-TVP-UO, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 16 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7206-B-XL-TVP-UO
Rubix:160000000375286
Produttore:0190031530000
EAN:4012801012119
0190031530000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7206-B-XL-TVP-UO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190031530000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7206-B-XL-TVP-UO


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso208 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento11200 rpm
Regime limite15800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r14100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr23100 N
Codice doganale84821090
33,63 IVA esclusa
/ Unità
41,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.