Cuscinetto obliquo a sfere SKF 3212 A-2Z/MT33, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 36.5 mm

Cuscinetti obliqui a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:3212 A-2Z/MT33
Rubix:160000000362413
Produttore:125560
EAN:7316571496085
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3212 A-2Z/MT33

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza36,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3212 A-2Z/MT33


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
I cuscinetti obliqui a due corone di sfere corrispondono, in termini di design e funzionamento, a una coppia di cuscinetti obliqui a una corona di sfere in disposizione ad "O", ma richiedono meno spazio assiale e sono ideali per applicazioni che necessitano di una disposizione di cuscinetti rigida. Possono sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e momenti di ribaltamento. Possono operare a velocità molto elevate e sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per compensare forze assiali di grande entità.

Punti di forza

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
- Integral sealing prolongs bearing service life

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36,5x110x110 mm
Peso1248 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza36,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue scudi metallici
Serie32a
Regime limite5600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r58500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr73500 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
183,63 IVA esclusa
/ Unità
224,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.