Cuscinetto obliquo a sfere INA 71809-TN, Diametro esterno: 58 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 7 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:71809-TN
Rubix:999210330085237
Produttore:0096210320000
EAN:4054362004349
0096210320000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 71809-TN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0096210320000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 71809-TN


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 718..-B-TVP, fila singola, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso41 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza7 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie718..-tn
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento6300 rpm
Regime limite14500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr6600 N
Codice doganale84821090
103,86 IVA esclusa
/ Unità
126,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.