Cuscinetto obliquo a sfere SKF 3205 A-2ZTN9/C3VT113, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 20.6 mm

Cuscinetti obliqui a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:3205 A-2ZTN9/C3VT113
Rubix:170000000475765
Produttore:262988
EAN:7316572863893
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3205 A-2ZTN9/C3VT113

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza20,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3205 A-2ZTN9/C3VT113


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
I cuscinetti obliqui a due corone di sfere corrispondono, in termini di design e funzionamento, a una coppia di cuscinetti obliqui a una corona di sfere in disposizione ad "O", ma richiedono meno spazio assiale e sono ideali per applicazioni che necessitano di una disposizione di cuscinetti rigida. Possono sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e momenti di ribaltamento. Possono operare a velocità molto elevate e sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per compensare forze assiali di grande entità.

Punti di forza

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)21x52x52 mm
Peso174,5 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza20,6 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue scudi metallici
Serie32a
Gabbiapoliammide
Regime limite12000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r14300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr21600 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
53,77 IVA esclusa
/ Unità
65,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.