Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7306-B-XL-MP-UA, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 19 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7306-B-XL-MP-UA
Rubix:160000000375358
Produttore:0167258910000
EAN:4012801166355
0167258910000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7306-B-XL-MP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167258910000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7306-B-XL-MP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x72x72 mm
Peso362 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento8700 rpm
Regime limite17600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r20100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35500 N
Codice doganale84821090
53,77 IVA esclusa
/ Unità
65,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.