Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7413-B-XL-MP-UA, Diametro esterno: 160 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 37 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7413-B-XL-MP-UA
Rubix:160000000375427
Produttore:0167265700000
EAN:4012801284325
0167265700000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7413-B-XL-MP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167265700000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7413-B-XL-MP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 74..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37x160x160 mm
Peso3780 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza37 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie74..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento3800 rpm
Regime limite7300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r107000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr140000 N
Codice doganale84821090
451,08 IVA esclusa
/ Unità
550,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.