Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3309-BD-XL-TVH-L285-C3, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 39.7 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3309-BD-XL-TVH-L285-C3
Rubix:160000000375557
Produttore:0703565720030
EAN:4064328133358
0703565720030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3309-BD-XL-TVH-L285-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza39,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0703565720030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3309-BD-XL-TVH-L285-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-TVH, doppia fila, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1335 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza39,7 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serie33..-bd-xl-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento6700 rpm
Regime limite7300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r54000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr72000 N
Codice doganale84821090
88,19 IVA esclusa
/ Unità
107,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.