Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7308-B-XL-JP-UA, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 23 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7308-B-XL-JP-UA
Rubix:160000000375366
Produttore:0191171400000
EAN:4026677181688
0191171400000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7308-B-XL-JP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191171400000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7308-B-XL-JP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-jp
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento7100 rpm
Regime limite10400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r34500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr57000 N
52,83 IVA esclusa
/ Unità
64,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.