Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7324-B-XL-MP, Diametro esterno: 260 mm | Diametro interno: 120 mm | Larghezza: 55 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7324-B-XL-MP
Rubix:160000000375254
Produttore:0191184140000
EAN:4012801284059
0191184140000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7324-B-XL-MP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191184140000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7324-B-XL-MP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)55x260x260 mm
Peso14300 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza55 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento2850 rpm
Regime limite4350 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r285000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr275000 N
Codice doganale84821090
€ 854,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 1042,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.