Cuscinetto obliquo a sfere INA 3805-2Z, Diametro esterno: 37 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 10 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:3805-2Z
Rubix:160000000375126
Produttore:0009964320000
EAN:4064328577251


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 0009964320000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3805-2Z
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 38..-B-2RZ-TVH, doppia fila, schermi, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 36 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Serie | 38..-b-2rz-tvh |
| Regime di riferimento | 10300 rpm |
| Regime limite | 15300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 5900 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore