Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7004-B-XL-TVP, Diametro esterno: 42 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 12 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7004-B-XL-TVP
Rubix:999180400073131
Produttore:0206764330000
EAN:4026677955579


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 0206764330000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7004-B-XL-TVP
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 70..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 61 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 70..-b-xl-tvp |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 14400 rpm |
| Regime limite | 22600 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 8000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14500 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore