Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3217-C3, Diametro esterno: 150 mm | Diametro interno: 85 mm | Larghezza: 49.2 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3217-C3
Rubix:160000000375482
Produttore:0167124470030
EAN:4012801271127


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 49,2 mm |
Dettagli del prodotto : 0167124470030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3217-C3
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32, doppia fila, con slot di riempimento, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 49x150x150 mm |
|---|---|
| Peso | 3320 g |
| Diametro interno | 85 mm |
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 49,2 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 32 |
| Regime di riferimento | 4700 rpm |
| Regime limite | 4650 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 154000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 128000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 193,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 235,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione