Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3210-BD-XL, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 30.2 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3210-BD-XL
Rubix:170000000516912
Produttore:0709458370000
EAN:4012802672060
0709458370000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3210-BD-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza30,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0709458370000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3210-BD-XL


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL, doppia fila, X-life, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso700 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza30,2 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie32..-bd-xl
Regime di riferimento7600 rpm
Regime limite7800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r44000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr53000 N
60,33 IVA esclusa
/ Unità
73,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.